Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:448512
Rubix:798389712000
fabricante:448512


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18.64 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 18,64X3,53 72NBR 448512
Una junta tórica es un anillo sellador continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 18,64 3,53 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, Calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,824 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18.64 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días