Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14452193
Rubix:798390163000
fabricante:14452193


Resumen técnico
| Diámetro interior | 202.87 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 202,87X2,62 72NBR 14452193
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 202,87 2,62 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,207 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 202.87 mm |
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,32 € Sin IVA
/ unidad
40,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días