Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:3866
Rubix:798387895000
fabricante:OR 78,50 X 6 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 78,50X6,00 72NBR 3866
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 78,50 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para abarcar la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 78.5 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,30 € Sin IVA
/ unidad
43,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días