OR 24,00X1,50 72NBR 447160

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447160
Rubix:798389492000
fabricante:447160
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 24,00X1,50 72NBR 447160


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 24,00 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,171 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,60 Sin IVA
/ unidad
9,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días