Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49074669
Rubix:798389041000
fabricante:49074669


Resumen técnico
| Diámetro interior | 174 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 174,00X3,00 72NBR 49074669
Una O-ring es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de una O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 174,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las O-rings se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales incluidos en el catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,751 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 174 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,62 € Sin IVA
/ unidad
34,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días