OR 26,64 2,62 72 NBR 872

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447596
Rubix:798389586000
fabricante:OR 26,64 X 2,62 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26.64 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 26,64 2,62 72 NBR 872


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 26,64 2,62 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,599 g
Diámetro interior26.64 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
8,53 Sin IVA
/ unidad
10,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días