OR 65,00X4,00 72NBR 447879

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447879
Rubix:065004000038
fabricante:OR 65 X 4 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 65,00X4,00 72NBR 447879


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios —caso estático— frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 65,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes —en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,293 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
20,44 € Sin IVA
/ unidad
24,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días