Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447616
Rubix:798389599000
fabricante:OR 47,60 X 3,50 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47.6 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 47,60X3,50 72NBR 447616
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 47,60 3,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,867 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.6 mm |
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,79 € Sin IVA
/ unidad
20,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días