Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446406
Rubix:798389374000
fabricante:446406


Resumen técnico
| Diámetro interior | 29.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 29,20X3,00 72NBR 446406
Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 29,20 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,864 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 29.2 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días