Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449462
Rubix:020002504038
fabricante:449462


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 20,00X2,50 80 FPM 449462
Un anillo tórico (O-ring) es un aro de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Los anillos tóricos se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de un anillo tórico se definen por el diámetro interior y el espesor del aro.
OR 20,00 2,50 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los anillos tóricos se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el más amplio espectro posible de aplicaciones técnicas, los anillos tóricos se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para anillos tóricos están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,728 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días