OR 52,00X3,00 80 FPM 449548

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449548
Rubix:052003004038
fabricante:449548
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 52,00X3,00 80 FPM 449548


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 52,00 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,562 g
Diámetro interior52 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
32,18 Sin IVA
/ unidad
38,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días