Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447708
Rubix:798389628000
fabricante:OR 9 X 6 72 NBR 872

Documentos
Detalles de producto : OR 9,00X6,00 72NBR 447708
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 9,00 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,61 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,20 € Sin IVA
/ unidad
14,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días