OR 155,00X5,00 72NBR 447900

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 155,00 5,00 72 NBR 872
Rubix:798389663000
fabricante:447900
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior155 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 155,00X5,00 72NBR 447900


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 155,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto11,929 g
Diámetro interior155 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
40,94 € Sin IVA
/ unidad
49,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días