Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445922
Rubix:798389284000
fabricante:OR 135 X 5 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 135,00X5,00 72NBR 445922
Un O-ring es una junta de estanqueidad circular continua con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor de la junta.
OF 135,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,438 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,19 € Sin IVA
/ unidad
41,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días