Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445693
Rubix:798389177000
fabricante:445693


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 210,00X3,00 72NBR 445693
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e infinito con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias -carcasa estática- frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 210,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 210 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,32 € Sin IVA
/ unidad
40,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días