OR 266,29 3,53 90 NBR NB9028

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67020780
Rubix:799076886000
fabricante:67020780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior266.29 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 266,29 3,53 90 NBR NB9028


Las juntas tóricas son anillos cerrados de sección circular. Se fabrican mediante vulcanización a partir de herramientas de conformado como un anillo completo. La función de estanquidad de la junta tórica se consigue mediante la deformación de la sección transversal cuando se instala y comprime en su alojamiento. La junta tórica puede comprimirse radial o axialmente en su alojamiento de instalación. En condiciones de funcionamiento, la presión ejercida por el medio refuerza la función de estanquidad, ya que bajo presión el material elastómero funciona como un fluido no compresible.

Aplicaciones

Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas e instalaciones que no se mueven (aplicación estática) y medios en forma líquida y gaseosa, por ejemplo, juntas de bridas y tapas, conexiones de tubos roscados y la culata y el fondo de cilindros hidráulicos. En determinadas condiciones, también es posible utilizar juntas tóricas con movimientos alternativos, giratorios y helicoidales (aplicación dinámica). Si el alojamiento de la instalación está bien acabado, el diseño de la construcción es correcto y se seleccionan los materiales adecuados, es posible sellar presiones de hasta 1.000 bar, con el uso de anillos de apoyo cuando sea necesario. Las juntas tóricas se utilizan en muchos sectores, como la hidráulica, la neumática, las aplicaciones de vacío, la industria de accesorios, la industria del automóvil y la ingeniería mecánica y de instalaciones.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Diámetro interior266.29 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Dureza Shore A90 Shore
3,88 € Sin IVA
/ unidad
4,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días