Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445703
Rubix:798389182000
fabricante:445703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 199.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 199,20X5,70 72NBR 445703
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad cerrado con sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 199,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para abarcar la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,854 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 199.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,20 € Sin IVA
/ unidad
75,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días