OR 154,20X5,70 72NBR 5293

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:5293
Rubix:798389180000
fabricante:5293
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior154.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 154,20X5,70 72NBR 5293


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 154,20 5,70 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto15,51 g
Diámetro interior154.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
53,22 € Sin IVA
/ unidad
64,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días