Referencias
Dichtomatik:445074
Rubix:798389078000
fabricante:445074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20.22 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 20,22X3,53 72NBR 445074
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 20,22 3,53 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales incluidos en el catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,883 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.22 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días