OR 180,00 5,00 72 NBR 872

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075176
Rubix:799072168000
fabricante:49075176
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 180,00 5,00 72 NBR 872


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad cerrado y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de giro y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 180,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material: en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto13,794 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
42,92 € Sin IVA
/ unidad
51,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días