OR 170,69 1,78 70 NBR NB7071

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:OR 170,69 1,78 70 NBR S1OR71
Rubix:799076419000
fabricante:67194801
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170.69 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 170,69 1,78 70 NBR NB7071


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior170.69 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
1,27 € Sin IVA
/ unidad
1,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días