Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444802
Rubix:798389069000
fabricante:444802

Documentos
Detalles de producto : OR 54,00X4,00 72NBR 444802
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 54,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,768 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 54 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,37 € Sin IVA
/ unidad
21,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días