Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444762
Rubix:798389045000
fabricante:444762


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 50,00X4,50 72NBR 444762
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 50,00 4,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,291 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,99 € Sin IVA
/ unidad
25,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días