OR 101,00X3,00 80 FPM 449612

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449612
Rubix:101003004038
fabricante:OR 101 X 3 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior101 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 101,00X3,00 80 FPM 449612


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 101,00 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,845 g
Diámetro interior101 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
44,80 € Sin IVA
/ unidad
54,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días