OR 248,00X5,00 72NBR 444740

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444740
Rubix:798389035000
fabricante:444740
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior248 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 248,00X5,00 72NBR 444740


Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 248,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto18,863 g
Diámetro interior248 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
52,19 € Sin IVA
/ unidad
63,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días