Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:448818
Rubix:798389736000
fabricante:OR 65 X 4,50 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 65,00X4,50 72NBR 448818
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 65,00 4,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,197 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € Sin IVA
/ unidad
30,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días