Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444695
Rubix:798389018000
fabricante:444695


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18.4 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 18,40X2,70 72NBR 444695
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 18,40 2,70 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para abarcar la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,459 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18.4 mm |
| Diámetro seccional | 2.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días