Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449379
Rubix:004471784038
fabricante:449379


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.47 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 4,47X1,78 80 FPM 449379
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se usan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios —caso estático— frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 4,47 1,78 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,102 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4.47 mm |
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días