Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 164,20 5,70 72 NBR 872
Rubix:798389445000
fabricante:446714


Resumen técnico
| Diámetro interior | 164.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 164,20X5,70 72NBR 446714
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 164,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,463 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 164.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días