Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444361
Rubix:013001000038
fabricante:444361

Documentos
Detalles de producto : OR 13,00X1,00 72 NBR 444361
Una junta tórica es un anilla de estanqueidad cerrada de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 13,00 1,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes — en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,042 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 13 mm |
| Diámetro seccional | 1 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días