Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449447
Rubix:017171784038
fabricante:449447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17.17 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 17,17X1,78 80 FPM 449447
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular y continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias -caso estático- frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 17,17 1,78 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor número posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,311 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.17 mm |
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días