Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449628
Rubix:124205704038
fabricante:449628


Resumen técnico
| Diámetro interior | 124.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 124,20X5,70 80 FPM 449628
Un O-ring es un anillo de sellado redondo sin fin de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En ciertas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 124,20 5,70 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los o-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para o-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,845 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 124.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,73 € Sin IVA
/ unidad
147,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días