OR 25,07X2,62 72NBR 446139

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446139
Rubix:798389341000
fabricante:446139
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.07 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 25,07X2,62 72NBR 446139


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de maquinaria estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 25,07 2,62 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,567 g
Diámetro interior25.07 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
8,53 Sin IVA
/ unidad
10,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días