Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449586
Rubix:078745334038
fabricante:OR 78,74 X 5,33 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78.74 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 78,74X5,33 80 FPM 449586
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 78,74 5,33 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,362 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 78.74 mm |
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,58 € Sin IVA
/ unidad
127,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días