OR 12,00X1,50 80 FPM 449416

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 12,00 1,50 80 FKM 610
Rubix:012001504038
fabricante:449416
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 12,00X1,50 80 FPM 449416


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 12,00 1,50 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas es conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,157 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días