Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445558
Rubix:798389116000
fabricante:445558


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120.24 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 120,24X3,53 72NBR 445558
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 120,24 3,53 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120.24 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,76 € Sin IVA
/ unidad
31,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días