Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449510
Rubix:034523534038
fabricante:OR 34,52 X 3,53 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.52 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 34,52X3,53 80 FPM 449510
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 34,52 3,53 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de conformidad con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,454 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.52 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € Sin IVA
/ unidad
43,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días