OR 14,00X1,78 80 FPM 449426

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 14,00 1,78 80 FKM 610
Rubix:014001784038
fabricante:449426
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 14,00X1,78 80 FPM 449426


Un O-ring (junta tórica) es un anillo de sellado circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 14,00 1,78 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,259 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días