OR 80,00X3,00 80 FPM 449588

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449588
Rubix:080003004038
fabricante:449588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 80,00X3,00 80 FPM 449588


Un O-ring es un anillo de sellado circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Los O-rings se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un o-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 80,00 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de los o-rings se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para o-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,866 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
41,39 € Sin IVA
/ unidad
50,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días