Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446119
Rubix:045002500038
fabricante:446119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 45,00X2,50 72 NBR 446119
Un O-ring es un anillo de sellado continuo y cilíndrico de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 45,00 2,50 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,885 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días