B2 113 140 13 40411911
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411911
Rubix:113140134038
fabricante:40411911


Resumen técnico
| Diámetro interior | 113 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 113 140 13 40411911
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 113 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 € Sin IVA
/ unidad
144,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días