Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413170
Rubix:055072081038
fabricante:40413170

Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 55 72 8 40413170
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para montar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días