JUEGO 10 DESTORNILLADORES PL-PH-PZ ATW.J10PB
Juegos de destornilladores Protwist®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATW.J10PB
Rubix:798707467000
EAN:3662424097027
Detalles de producto : JUEGO 10 DESTORNILLADORES PL-PH-PZ ATW.J10PB
• Tratamiento térmico en línea: + 50% de vida útil+ 100% de resistencia. • Material del mango - Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
JUEGO 10 DESTORNILLADORES
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 10 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,41 € Sin IVA
/ unidad
69,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días