BOTADOR CILINDRICO 6 MM OCTOGONAL 150 MM

Botador octogonal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:828068
Rubix:798960748000
EAN:3660338047671
PIN-PUNCH Diameter mm 6
Resumen técnico
Diámetro6 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BOTADOR CILINDRICO 6 MM OCTOGONAL 150 MM


Cuerpo octogonal. Tratamiento especial que garantiza una dureza de 49 a 58 HRC. Acabado de la hoja mediante esfera de vidrio. Cuerpo lacado plateado. Norma: DIN 6450

Información técnica


Atributos
Diámetro6 mm
Longitud150 mm
Mangowithout
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 Sin IVA
/ unidad
7,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días