2545829 D 19 KMU-20 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 13 PZAS UD 10-24 MM
Juego llaves vaso 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 KMU-20
Rubix:798326800000
fabricante:2545829
EAN:4010886930236

Detalles de producto : 2545829 D 19 KMU-20 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2 13 PZAS UD 10-24 MM
Juego de llaves de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en maletín de chapa de acero azul GEDORIT con borde curvado, sin soldaduras y revestimiento de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
11 llaves de vaso 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 alargadera de 125 mm
Características: herramientas de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado, rectificado y cromado. Suministro en maletín de chapa de acero azul GEDORIT con borde curvado, sin soldaduras y revestimiento de plástico ABS.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
11 llaves de vaso 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 alargadera de 125 mm
Juego de vasos 1/2" 13 piezas UD 10-24 mm Con vasos hexagonales (nº 19) o hexagonales dobles (nº D 19) UD forjados y templados, accionados manualmente Con accesorios de acero al vanadio 31CrV de GEDORE Con carraca reversible robusta de palanca, con desbloqueo por botón En maletín de chapa de acero azul de GEDORE Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2865 g |
|---|---|
| Número de elementos | 13 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | d 19 10-d 19 24 |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días