JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 31 PZ 52-54-25-6 KN

Caja de casquillos Stahlwille

Ver información técnica
Referencias
Stahlwille:96031239
Rubix:799289238000
EAN:4018754260805
brand logo

Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 31 PZ 52-54-25-6 KN


Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/2", de 31 piezas

Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vasos de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®, moleteado. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.

Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
17 llaves de vaso 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 llaves de vaso con punta de atornillar para hembra hexagonal 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 alargaderas 75; 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán

52/54/25/6 KN
Con llaves de vaso hexagonal.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
17 llaves de vaso hexagonal 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 llaves de vaso con punta de atornillar para hembra hexagonal 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 alargaderas 75; 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x225x475 mm
Peso neto6106 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días