LLAVE FIJA 6X7-27X32 MM JUEGO 12 PZ

Juego llaves fijas 2 bocas DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Hazet:450N/12
Rubix:799289015000
EAN:4000896020775
brand logo

Detalles de producto : LLAVE FIJA 6X7-27X32 MM JUEGO 12 PZ


Juego de llaves fijas de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. Cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cabezas rectificadas con precisión. Vástago ovalado antideslizante.
Contenido del juego: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Información técnica


Atributos
135,90 € Sin IVA
/ unidad
164,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días