Referencias
Bahco:S240
Rubix:798267220000
EAN:7314150104017

Detalles de producto : S240 JUEGO DE VASOS 1/2
Juego de llaves de vaso 1/2" , 24 piezas. Acero de alta aleación de calidad. Versión mate. ISO 1174. DIN 3120. Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE). Contenido: 18 vasos hexagonales 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 1 carraca 1/2" con cierre rápido, 60 dientes/ángulo de acción 60. 2 alargaderas 1/2" 125 mm, 250 mm. 1 Pieza cardán 1/2" . 1 Empuñadura en cruz 1/2" . 1 Empuñadura 1/2" con articulación con empuñadura bicomponente 250 mm. 1 Caja de plástico suelta con 3 compartimentos de almacenamiento.
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4720 g |
|---|---|
| Número de elementos | 25 |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días