Referencias
Bahco:6729SM
Rubix:798337064000
EAN:7314153003225

Detalles de producto : 6729SM JGO. VASOS 1/4 13PZS
6700SM cuadradillo de 1/4" perfil hexagonal métrico en soporte-187 (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)
6956 mango giratorio de 1/4"
Acabado pulido brillante
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño del elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Cuerpo moleteado para girar con los dedos los elementos de fijación de giro libre
El vaso ofrece una distribución máxima de la carga y del par de apriete gracias al área adicional de flanco
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
6956 mango giratorio de 1/4"
Acabado pulido brillante
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño del elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Cuerpo moleteado para girar con los dedos los elementos de fijación de giro libre
El vaso ofrece una distribución máxima de la carga y del par de apriete gracias al área adicional de flanco
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Juego de llaves de vaso 1/4 Zoll, 14 piezas
Cualidades
Juego de vasos con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal métrico con mango giratorio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 289 g |
|---|---|
| Número de elementos | 13 |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,49 € Sin IVA
/ unidad
86,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días