96400805 13/26 JUEGO DE LLAVES

Juego llaves combinada boca - estrella DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:96400805
Rubix:798259618000
EAN:4018754080618
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos26
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 96400805 13/26 JUEGO DE LLAVES


Juego llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Contenido del juego: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Combination wrench set

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x85x467 mm
Peso neto4705 g
Número de elementos26
Acabadocromado
623,00 € Sin IVA
/ unidad
753,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días